Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasunsuodatin A2 Cleanair Chemical 2F

Kaasunsuodatin A2 CleanAIR Chemical 2F
KAASUNSUODATIN A2 CLEANAIR CHEMICAL 2F

Tuotenro 0899500156

EAN 8595690400459

-
Kaasunsuodatin A2 Cleanair Chemical 2F

Tuotenro 0899500156
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
Kaasunsuodatin käytettäväksi CleanAIR Chemical 2F -puhallinsuojaimessa.

Kaasunsuodatin, joka suojaa vaarallisilta orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 astetta, esimerkiksi liuottimet kuten tolueeni ja lakkabensiini.



  • Kaasunsuodatin A

  • Suojaa vaarallisilta kaasuilta ja höyryiltä

  • Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on yli 65°C (esim. liuottimet kuten lakkabensiini ja tolueeni)

  • CleanAIR tuotenumero 500156
Huomautus

Soveltuu ainoastaan CleanAIR Chemical 2F moottoroituun puhallinsuojaimeen.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue​Orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on yli 65°C (esim. liuottimet kuten lakkabensiini ja tolueeni).

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Suodatinluokka

A2

Tuotteen paino

325 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2F

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR CHEMICAL 2F

Monipuolinen puhallinyksikkö yksilöllisesti säädettävällä ilmanvirtauksella.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Esisuodatin 10 kpl + pidin Cleanair Chemical 2F

ESISUOD 10KPL+PIDIN CLEANAIR CHEMICAL 2F

Esisuodatin CleanAIR Chemical 2F -puhallinsuojaimeen