Kaasupatruuna DIGA WO1/34
Kaasupatruuna DIGA WO-1/34
KAASUPATRUUNA 40G
Tuotenro 0864900991
EAN 4045758532072
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
40 g / 80 ml kaasupatruuna runkonaulaimiin ja ankkurinaulaimiin, jotka käyttävät tätä ns. 'sivupillillistä' kaasupatruunaa. Yhteensopiva mm. Paslode, Senco, MAX, Makita, TJEP, Bex -naulaimiin.
- Yleiskaasupatruuna kaasunaulaimien käyttövoimaksi
- Riitto n. 1000 laukausta
- Esim. Würth Diga WO-1/34
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 40 ml |
Kemiallinen perusta | Butaani/propaani |