Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasupistooli Iroda CT-630

Kaasupistooli Iroda CT-630
KAASUPISTOOLI CT-630

Tuotenro 0715946301

EAN 6417264276302

-
Kaasupistooli Iroda CT-630

Tuotenro 0715946301
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
Puhalluslamppu suurella teholiekillä, lämpö 1300 °C. Yleiskäyttöinen sulatukseen, lämmittämiseen ja sytyttämiseen. Täytettävä säiliö.
Puhalluslamppu vaativaan harrastuskäyttöön. Suuri teholiekki, pituus
n. 5 cm, lämpö 1300 °C. Sytyttämiseen, kokkaukseen, sulatukseen ja
lämmittämiseen. Piezo-sytytys ja jatkuvan käytön lukko ja pika-stop.
Irrotettava sytytinkaasulla täytettävä 60 ml säiliö. Käyttöaika keskiasetuksella noin 50 min./ täyttö.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liekin lämpötila

1300 °C

Kaasu

Yleiskaasu

Pituus x leveys x korkeus

167 x 80 x 218 mm

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot