Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasupistooli Iroda PT 220

Kaasupistooli, PT220
KAASUPISTOOLI IRODA PT-220

Tuotenro 0984991200

EAN 4053479985770

-
Kaasupistooli Iroda PT 220

Tuotenro 0984991200
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
Tehokas ja monipuolinen kaasupoltin ammattilaisille ja vaativille harrastajille. Metallirunkoinen, säädettävä liekki, pitkä käyttöaika - täydellinen työkalu teollisuuteen ja kotiin

Kaasupistooli Iroda PT220, on metallirunkoinen ja vakaa tarkkaliekkinen puhalluslamppu, joka soveltuu mm. lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin sekä esimerkiksi nuotioiden sytyttämiseen. Sen säädettävä tuulisuojattu terävä liekki saavuttaa jopa 1300 °C lämpötilan. Kahvassa oleva kumisuojus lisää käyttömukavuutta. Piezo-sytytyksellä varustettu kaasupistooli tarjoaa ammattilaistason suorituskyvyn teollisuudessa, korjaamoilla ja terveysteknologian käyttökohteissa. Sen irrotettava jalkatuki ja pitkä käyttöaika tekevät siitä kätevän työkalun vaativaankin käyttöön.



  • Metallirunkoinen vakaa ja tarkkaliekkinen puhalluslamppu eli kaasupoltin, pikkutoho tai käsitoho

  • Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki

  • Piezo-sytytys

  • Ammattilaisille teollisuuteen, korjaamoille, terveysteknologian sovelluksiin ja vaativan harrastajan yleiskäyttöön esim. lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen sekä keittiöön keittiöön

  • Liekin lämpötila 1300 °C

  • Kahvassa kumisuojus

  • Irrotettava jalkatuki

  • Käyttöaika n. 160 min / täyttö keskiasetuksella

  • Säiliön koko 145 g

  • Toimii sytyttimien butaanikaasulla

  • Toimitetaan tyhjänä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liekin lämpötila

1300 °C

Kaasu

Butaani

Väri

Musta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Butaanikaasu

KAASUSÄILIÖ BUTAANI 100 ML WÜRTH

Laadukas butaanikaasu kaasujuotosyksikköjen, sytytinten jne. täyttämiseen
x 1 kpl
Kaasusäiliö Butaani/Propaani

KAASUSÄILIÖ BUTAANI/PROPAANI 300 ML

Suodatettu butaani-propaanikaasuseos ei tuki kaasupistoolien suuttimia ja toimii jopa -10°C pakkasessa. Liekin lämpötila max 1925 °C.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot