Kaasupistooli PT 4000
Kaasupistooli, PT4000
KAASUPISTOOLI PT 4000
Tuotenro 0984992300
EAN 4053479985831
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukas kynänmuotoinen kaasupistooli PT4000 on täydellinen valinta juottamiseen ja lämmittämiseen. Sen piezo-sytytys ja helposti hallittava liekin lämpötila +1300°C tekevät siitä luotettavan työkalun ammattikäyttöön. Yhtäjaksoinen paloaika noin 25 minuuttia mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, ja sen kompakti koko tekee siitä kätevän kuljettaa esimerkiksi työkalupakissa, mekaanikon taskussa tai autoasentajan työkalupakissa.
- Korkealaatuinen kynänmuotoinen kaasupistooli
- Piezo-sytytys
- Juottamiseen ja lämmittämiseen
- Helposti hallittavan liekin lämpötila +1300°C
- Yhtäjaksoinen paloaika n. 25 min
Kokonsa ansiosta erinomainen esim.
- työkalupakkiin
- mekaanikon taskuun
- autoasentajille
- sähkömiehille
- laitosmiehille
- hienomekaanikoille
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Liekin lämpötila | 1300 °C |
Kaasu | Butaani |
Väri | Musta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!