Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasupistooli Sievert SB4350

Kaasupistooli, SB4350
KAASUPISTOOLI SIEVERT SB4350

Tuotenro 0984991300
EAN 4053479985787

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallirunkoinen tehokas puhalluslamppu säädettävällä liekillä vaativille käyttäjille lukkojen sulatukseen, juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytyttämiseen, keittiöön.
Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki. Piezosytytys. Liekin lämpötila 1350°C. Markkinoiden tehokkain butaani-käyttöinen puhalluslamppu. Säädettävä liekinkoko ja ilmavirtaus. Lukkojen sulatukseen, juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen, keittiöön Käyttöaika yhdellä täytöllä 200 min
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liekin lämpötila

1350 °C

Kaasu

Butaani

Väri

Musta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Butaanikaasu

KAASUSÄILIÖ BUTAANI 100 ML WÜRTH

Laadukas butaanikaasu kaasujuotosyksikköjen, sytytinten jne. täyttämiseen
x 1 kpl
Kaasusäiliö Butaani/Propaani

KAASUSÄILIÖ BUTAANI/PROPAANI 300 ML

Suodatettu butaani-propaanikaasuseos ei tuki kaasupistoolien suuttimia ja toimii jopa -10°C pakkasessa. Liekin lämpötila max 1925 °C.
x 1 kpl