Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasupoltin, ES-210

Juotospistooli ES-210
KAASUSYTYTIN WURTH TURBO-LITE ES-210

Tuotenro 098498

EAN 4050641962300

-
Kaasupoltin, ES-210

Tuotenro 098498

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu pieniin asennuksiin
  • Käyttöaika: 20–25 min (80 %:n kaasulla)

  • Lämpötila: enintään 1 300 °C


Toimitus ilman kaasua.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Materiaali

Muovi

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaasusäiliö Butaani/Propaani

KAASUSÄILIÖ BUTAANI/PROPAANI 300 ML

Suodatettu butaani-propaanikaasuseos ei tuki kaasupistoolien suuttimia ja toimii jopa -10°C pakkasessa. Liekin lämpötila max 1925 °C.
x 1 kpl
Butaanikaasu

KAASUSÄILIÖ BUTAANI 100 ML WÜRTH

Laadukas butaanikaasu kaasujuotosyksikköjen, sytytinten jne. täyttämiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot