Kaasupoltinsarja ammattikäyttöön Propaanille
Ammattitason kaasupoltinsarja propaanille
KAASUPOLTIN SRJ. 60MM , LETKU 5M, KIER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitussisältö
- Kahva propaanille
- Matalapainesäädin yhdistelmäliitännällä
- 600 mm:n poltinputki
- Polttimen pää 60 mm
- Säilytysjärjestelmä
- Korkeapaineletku, 3/8 tuumaa, LH (molemmat päät) x 5 000 mm
- Letkunmurtoventtiili 12 kg/h
- Teho 114 kW
- Kaasunkulutus 8250 g/h 4 bar
Tiedot(X)
Sopii erityisesti kaikkien bitumikattojen ja vedeneristyskalvojen hitsaamiseen sekä pintojen kuivaamiseen.