Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasupolttimen kahva Sievert Metaljet

Kaasupoltinkahva, Metaljet
KAASUPOLTIN METALJET KAHVA

Tuotenro 0984901100

EAN 4053479983110

-
Kaasupolttimen kahva Sievert Metaljet

Tuotenro 0984901100
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
Tukeva metallinen kahva ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyörrepoltin mahdollistavat nopean lämmön ja tehokkaan kuumennuksen. Soveltuu kova- ja pehmeäjuotoksiin.

Sievert Metaljet -kaasupoltinkahva on ammattilaisten luottotyökalu, joka tarjoaa nopeaa ja tehokasta suorituskykyä kova- ja pehmytjuotosten sekä kuumennustöiden parissa. Automaattinen piezosytytys ja liipaisimen päälle / pois päältä -toiminto tekevät työskentelystä helppoa ja tehokasta. Ergonominen metallikahva ja laaja valikoima pikakiinnitteisiä polttimia varmistavat, että työskentely on tehokasta ja joustavaa. Metaljet-kahva yhdessä Ultramapp-kaasun (myydään erikseen) kanssa muodostavat tehokkaimman puhalluslampun markkinoilla, liekin lämpötila jopa 2400 °C.



  • Tukeva metallinen kahva ja ruostumattomasta teräksestä tehty pyörrepoltin muodostavat nopean lämmön putken ympärille

  • Kova- ja pehmeäjuotokset ja kuumennustyöt valmistuvat nopeasti ja tehokkaasti

  • Automaattinen piezosytytys

  • Liipaisin päälle / pois päältä -toiminto, ei nestekaasun hukkaa

  • laaja valikoima pikakiinnitteisiä polttimia

  • ergonominen kevyt metallikahva

  • Metaljet ja Ultramapp-kaasu (myydään erikseen) muodostavat yhdessä tehokkaimman puhalluslampun markkinoilla

  • Yhdistelmä viimeisintä tekniikkaa ja ainutlaatuinen kaasuseos aikaansaavat liekinlämpötilan 2400 °C
Huomautus

Ei sisällä kaasua.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Enimmäisteho

2,9 kW

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaasusäiliö Sievert MAPP

KAASUSÄILIÖ SIEVERT MAPP 380G/788ML

Tehokaasu ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin, toimii jopa -40°C lämpötiloissa. 2400°C:n liekin lämpötila ja leimahtelunesto takaavat suuren työtehon ja turvallisen käytön.
x 1 kpl
Kärkipoltin

KÄRKIPOLTIN POWERJET 0,5KW

Laadukas kärkipoltin pehmeäjuottamiseen. Tarkka ja vakaa liekki sopii pieniin tinaustöihin, max. halkaisija 10mm. Yhteensopiva Powerjet Ultra / Metaljet -kahvoihin.
x 1 kpl
Pyörrepoltin Turbojet-juotospistooleihin

PYÖRREPOLTIN METALJET 2,9KW

Voimakas pyörreliekki putken tasaiseen lämmitykseen juotoksen aikana
x 1 kpl
Vaihtopatruuna Turbojet-juotospistooleihin

KAASUSÄIL POWERJET ULTRA 210 G

Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä
x 1 kpl
Pehmeäliekkipoltin Turbojet-juotospistooleihin

PEHMEÄLIEKKIPOLTIN POWERJET 3,5KW

Pehmeä, vakaa liekki
x 1 kpl
Kuumailmapoltin Turbojet- ja Powerjet-juotospistooleihin

KUUMAILMAPOLTIN POWERJET 1,1-1,9 KW

Voimakas ja vakaa kuuma ilmavirta
x 1 kpl
Vakiopoltin Powerjet-juotospistooleihin

VAKIOPOLTIN POWERJET 1,2KW

Voimakas, vakaa liekki
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot