Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasupullojen kuljetuskärry Junior 20

Kaasupullokärry Junior 20
KAASUPULLOKÄRRY 20

Tuotenro 098491740

EAN 4053479974385

-
Kaasupullojen kuljetuskärry Junior 20

Tuotenro 098491740
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
Tukevarakenteinen kaasupullokärry kahdelle 20 l:n kaasupullolle. Vaunussa on nostokorvake, maksimikuorma 100kg ja tukevat 250 mm:n umpikumipyörät.

Kaasupullokärry Junior 20 on suunniteltu helpottamaan kaasupullojen siirtelyä sekä niiden turvalliseen säilytykseen. Kärry sopii kahdelle 20 litran kaasupullolle (pullot peräkkäin). Umpikumipyörät ja polttomaalattu rakenne takaavat kestävyyden ja vakauden. Ketju taas varmistaa kaasupullojen turvallisen kiinnityksen. Kärryssä on myös nostokorvake, maksimikuorma 100kg. Kaasupullokärry Junior 20 on kätevä ja turvallinen apuväline kaasupullojen siirtelyyn ja säilytykseen.



  • Kahdelle 20 litran kaasupuollelle, pullot peräkkäin

  • Nostokorvake, max.kuorma 100 kg

  • Pyörät 250 mm umpikumia

  • Ketju kaasupullon turvalliseen kiinnittämiseen

  • Polttomaalattu

  • Tason sisämitat: Pit. x Lev. 240mm x 245mm

  • Äärimitat (LxKxS) 440 x 1090 x 510

  • Paino 14 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräsputki

Väri

Oranssinpunainen

Pituus (kokonaispituus)

1090 mm

Leveys

440 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot