Kaasupullojen kuljetuskärry Senior 40
Kaasupullokärry Senior 40
KAASUPULLOKÄRRY 40 UMPIKUMIRENKAAT
Tuotenro 098491741
EAN 4053479974392
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaasupullokärry Senior 40 on suunniteltu helpottamaan kaasupullojen kuljetusta ja säilytystä. Kärry tarkoitettu kahdelle 40/50 litran kaasupullolle. Pullot sijoitetaan rinnakkain. Kärryssä on nostokorvake, joka kestää jopa 250 kg:n kuorman, sekä pyörät, jotka ovat 400 mm umpikumia, mikä tekee käytöstä vaivatonta ja sujuvaa. Lisäksi kärryssä on laatikko tarvikkeille, ketju pullojen turvallista kiinnittämistä varten ja paikka sammuttimelle sekä palohanskalle, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen kaasupullojen siirtokärryn.
- Kahdelle 40/50 litran kaasupullokke, pullot rinnakkain
- Nostokorvake, max.kuorma 250 kg
- Pyörät 400 mm umpikumia
- Laatikko tarvikkeille (470 x 400 x 220 mm)
- Ketju kaasupullojen turvalliseen kiinnittämiseen
- Polttomaalattu
- Paikka sammuttimelle 6/12 kg
- Paikka palohanskalle (lisävaruste)
- Tason sisämitat: Pit. x Lev. 510 mm x 265 mm
- Kärryn äärimitat (LxKxS) 790 x 700 x 1450
- Paino 40 kg
Tiedot(X)
Materiaali | Teräsputki |
Väri | Oranssinpunainen |
Pituus (kokonaispituus) | 700 mm |
Leveys | 790 mm |