Kaasusäiliö Butaani/Propaani
Kaasupistoolin täyttöpullo propaani-butaani
KAASUSÄILIÖ BUTAANI/PROPAANI 300 ML
Tuotenro 0893250003
EAN 4053479961729
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suodatettu kaasupistoolin butaani-propaanitäyttökaasu varmistaa suuttimien tukkeutumattomuuden ja sujuvan käytön. Butaani-propaanikaasuseos toimii myös pakkasessa jopa -10°C asti. Liekin maksimilämpötila 1925 °C. Tuote ei vanhene, joten voit käyttää sitä niin pitkään kuin pullossa on kaasua.
- Suodatettua kaasupistoolin butaani-propaanitäyttökaasua
- Suodatettu kaasu ei tuki kaasupistoolien suuttimia
- Butaani/propaani kaasuseos toimii pakkasessa -10°C asti
- Sisältö 300 ml
- Liekin lämpötila maks. 1925 °C
- Tuote ei vanhene
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Butaani/propaani |