Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasusäiliö Sievert MAPP

Kaasusäiliö propyleeni MAPP
KAASUSÄILIÖ SIEVERT MAPP 380G/788ML

Tuotenro 0893250788

EAN 7314522221830

-
Kaasusäiliö Sievert MAPP

Tuotenro 0893250788
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
Tehokaasu ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin, toimii jopa -40°C lämpötiloissa. 2400°C:n liekin lämpötila ja leimahtelunesto takaavat suuren työtehon ja turvallisen käytön.

Kaasusäiliö Sievert MAPP on tehokas ja luotettava kaasuvalinta ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin, sillä se toimii ympärivuotisesti jopa yli -40°C pakkasessa. Sen kuuma ydinliekki ja riittoisa säiliökoko takaavat suuren työtehon, liekin lämpötilan ollessa jopa 2400°C. Turvallisuutta lisää leimahtelun esto ja turvaventtiili. Tämä kehittynyt tehokaasu on suunniteltu erityisesti Sievert-kaasupolttimille (Metaljet / Powerjet Ultra 2535).



  • Ympärivuotinen tehokaasu myös ankarimpiin käyttöolosuhteisiin (yli -40°C)

  • Kuuma ydinliekki

  • Riittoisa säiliökoko

  • Leimahtelun esto

  • Suuren työtehon mahdollistava seos, liekin lämpötila 2400°C

  • Kehitetty Sievert-ammattilaispuhalluslampuille (kahvasuositus Kaasupoltin Metaljet 0984901100)

  • Varustettu turvaventtiilillä

  • Kertakäyttösäiliö

  • Kiinnityskierre: 7/16” EU

  • ISO 11118 B:2015 π0029

  • Tuote ei vanhene
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisällön paino

400 g

Kemiallinen perusta

Propyleeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot