Kaasusuodatin A2 Hengityksensuojainsarjalle 175
Kaasusuodatin A2 hengityksensuoj.sarjalle 175
KAASUSUODATIN A2
Tuotenro 0899175010
EAN 4056807753133
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suodattimet on helppo kiinnittää bajonettiliitännällä
- Yhteensopiva sarjan 175 puolinaamarin ja kokonaamarin kanssa
- Optimaalinen painon jakautuminen
- Voidaan laajentaa A2 P2R -yhdistelmäsuodattimeksi suodatintyynyn avulla
Tiedot(X)
Kemian- ja maaliteollisuuteen, jätteiden käsittely- ja puhdistuslaitoksiin, puunjalostukseen, lattioiden asennustöihin, muovinjalostusteollisuuteen, auto- ja muihin korjaamoihin (asianmukaisilla suodattimilla joka tilanteessa).
Aseta suodatin merkintöjen mukaan ja käännä sitä sisäänpäin niin pitkälle kuin se menee.
Suodatinluokka | A2 |
Suojaus | Orgaaniset höyryt ja kaasut (kiehumispiste yli 65 °C) |
Käyttöalueet | Spraymaalaus, Liuotinten käyttö |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!