Kaasutinjärjestelmän, kaasuläpän puhdistusaine
Kaasuttimen ja kaasuläpän puhdistusaine
KAASUTIN JÄRJESTELMÄN PUHDISTUSAINE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Puhdistus voidaan tehdä osia irrottamatta
Suutin päällä
Helppo tavoittaa vaikeapääsyiset alueet
Erinomainen puhdistustulos
- Optimaalinen kaasuttimen suorituskyky
- Täydellinen kaasuläpän toiminta
Moottori käy tasaisesti
Korjaa likaisista kaasuläpistä tai kaasuttimista johtuvat viat.
Jos kaasuläppäyksiköitä on useita, ne kannattaa irrottaa, jotta kaasuläpän alapuoli voidaan puhdistaa optimaalisesti.
Sopii vain bensiinimoottoreille osia irrottamatta! Puhdista dieselruiskutussuuttimet vain irrotettuna.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Poistaa saostumia ja epäpuhtauksia imuventtiilin ja kaasuläpän alueelta. Sitä voidaan käyttää myös kaasuttimen ja kalibroitujen reikien ja suuttimien puhdistamiseen. Sopii katalysaattoreille.
Kun moottori on sammutettu, suihkuta ainetta runsaasti kaikkiin puhdistettaviin osiin ja anna vaikuttaa 2-3 minuutin ajan. Käytä sitten moottoria noin 30 sekunnin ajan ja suihkuta ainetta samalla imuventtiilin ja kaasuläpän alueelle ja nosta samalla kierrosnopeutta hieman, jotta epäpuhtaudet irtoavat.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Väri | Väritön |
Haju/tuoksu | Liuotusaineen kaltainen |
Kemiallinen perusta | Hiilivety |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 0,86 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!