Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kääntöpyörä jarrulla työkaluvaunuihin

PYÖRÄ KÄÄNTYVÄ LUKOLLA BASIC 8.4

Tuotenro 0962641901

EAN 4062856157426

-
Kääntöpyörä jarrulla työkaluvaunuihin

Tuotenro 0962641901
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
Yhteensopiva

Basic 8.4

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkaluvaunu BASIC 8.4

TYÖKALUVAUNU BASIC 8.4 7LTK RAL9017

Kompakti, vakaa ja helposti liikuteltava työkaluvaunu tehokkaaseen ja joustavaan työskentelyyn
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot