Tiivistyskaulus ABS Bitu Tiivistekaulus, PE/PP/PVC
ABS-tiivistyskaulukset, muoville
TIIVISTYSKAULUS ABS-LOCK SEAL PP 42 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiivistekaulukset ankkurointipisteisiin PVC-, PP- ja PE-katoille. Halkaisijaltaan 16 mm:n ja 42 mm:n tukiin, mukana kuumakutisteletku.
Tiedot(X)
- Sopii PVC-, PP- ja PE-kattoihin
- Halkaisijaltaan 16 mm:n ja 42 mm:n tukiin
- Mukana kuumakutisteletku
- Levyn halkaisija 22 cm
Tuotteen paino | 98 g |
Materiaali | PP - polypropeeni |
Halkaisija | 22 cm |