VARIFIX® Systemfix 41 -kääntölevy, pikakiinnike Kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen liitoksiin
VARIFIX-pikakiinnike, Systemfix 41
VARIFIX, KÄÄNTÖLEVY M12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Välitön kiinnitys kiertämällä 1/4 kierrosta
Kitkalukittu liitos kiskon kanssa
Tarkka liitos asennuskiskoon - kohdistus mahdollista
Asennus onnistuu yhdellä kädellä
Helpompi asennus erityisesti tikkailla työskenneltäessä
Kaikkiin Systemfix 41 -malleihin
Kierretankojen avulla ripustukset pitkille pituuksille ovat mahdollisia
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Suositellaan kiinnityksiin, joissa putkenpidin kiinnitetään suoraan kiinnikkeeseen
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G) | M12 |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 22 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Materiaali, liitoskappale | POM - Polyoksimetyleeni |
Kierteen tyyppi (160) | Metrinen kierre |
Kestävyys, kestävän kehityksen mukaisesti | Resursseja säästävä |