Kiilahihna SPC, kapea, pinnoitettu CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPC
KIILAHIHNA SPC 12250 CONTI-V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA SPC 12250 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 22 mm |
Viitepituus | 12250 mm |
Sisäpituus | 12166 mm |
Ulkopituus | 12279 mm |
Hihnan korkeus (h) | 18 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 4655 g |
Paino/metri | 0,380 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |