Akselitiivisterengas DIN 3760, nitriilikumi, NBR, malli AS
DIN 3760 nitriilikumi NBR, malli AS
AKSELITIIVISTE WAS 35X50X7 NBR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Akselitiivisteitä käytetään mm. pyörivän akselin ja staattisen pesän välisen tilan tiivistämiseen.
WA on normaali WAS pölyhuulella oleva
Nitriilikumi on yleisimmin käytetty tiivisteen huulimateriaali, jolla on hyvä mineraali- ja kasvisperäisten öljyjen kesto,
kulutuskestävyys ja joustavuus.
Aine sopii käytettäväksi myös epäorgaanisten, emäksisten ja happojen kanssa, edellyttäen, että liuokset ovat laimeita ja lämpötilat kohtuulliset.
Maksimi käyttölämpötilat: -20 +120 °C.
Tiedot(X)
Muoto/malli | AS |
Sisähalkaisija | 35 mm |
Ulkohalkaisija | 50 mm |
Leveys | 7 mm |
Materiaali | Nitriilikumi NBR |