Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 6923, teräs 8, sinkitty
LAIPPAMUTTERI DIN 6923/8 M10 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M10 |
Korkeus (h1) | 10 mm |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 21,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 15 |
Standardit | DIN 6923 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DIN | 6923 |