Purettava haaroitusliitin, lattaliitin Yleiskäyttöön haaroitusliitäntätöihin
Haaroitusliitin, irrotettava
HAAROITUSLIITIN UROS SININEN 2,5MM2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin helppokäyttöinen
Tarvitaan vain puristuspihdit eristettyille kaapeliliittimille
Tiedot(X)
Ajoneuvoelektroniikkajärjestelmille
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 1,5-2,5 mm² |
Väri | Sininen |
Liittimen nimelliskoko | 6,3 x 0,8 mm |
Nimellisjännite enint. | 300 V/DC |
Käyttölämpötila enint. | 105 °C |
Materiaali | Muovi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!