Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikaliitinrunko paineensäätimeen tai kaasun ulosottopisteeseen

Pikaliitinrunko kaasulle, sisäkierre
PIKALIITINRUNKO SISÄ G3/8 SUOJAKAASU

Tuotenro 0984917102
EAN 4053479983257

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pikaliittimet soveltuvat polttokaasulle, hapelle ja inerteille kaasuille (suojakaasut)
Standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet.
Standardi edellyttää, että eri valmistajien liittimiä voidaan liittää toisiinsa.
Letkujen vaihto on helppoa; ilman työkaluja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus

52 mm

Leveys

21 mm

Liitäntäkierre

3/8

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot