Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartioholkki, tyyppi 1

Kartioholkit
KARTIOHOLKKI 3535-65

Tuotenro 180721010

EAN 4053479814421

-
Kartioholkki, tyyppi 1

Tuotenro 180721010

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kartioholkit eri valmiilla porauksella ja porauksen standardi kiilauralla.

Kartioholkit ovat kätevä ja kustannustehokas menetelmä kiinnittää kartioholkkiporauksella oleva kappale akselille, jolloin koneistusta ei tarvita. Kartioholkeissa on yleisimmät akseliporaukset ja kiilaurat. Holkkeja on mahdollista käyttää myös ilman kiilaa.



  • Materiaali EN-GJL-250 UNI EN 1561

  • Mahdollista käyttää myös ilman kiilaa

  • Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s

  • Fosfatoitu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kartioholkin koko

3535

Poraus

65 mm

Kiilaura

16 mm

Ulkohalkaisija (D1)

127,0 mm

Materiaali

Valurauta

Välitettävä vääntömomentti enintään

5060 Nm

Kiristysmomentti

112 Nm

Paino

5,07 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot