Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella

Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella
KÄÄNTÖTAKKI HI-VIS/MUSTA VUORELLA L

Tuotenro: 5359181033

-

Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella

Tuotenro: 5359181033

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tätä takkia voi käyttää tilanteen mukaan syys- ja talvikeleillä, joko mustana toppatakkina, tai hi-vis keltaisena takkina, jolloin takki on EN ISO 20471:2013 lk 3 mukainen huomiovaate.



Materiaali


Hi-vis väri: 300DD PES Oxford, PU pinnoite, vedenpitävyys 3000mm, 3000 MVP


Musta kääntöpuoli 100 % PA


Vanutäyte 100% PES, 80g/m2


Pesu 40˚



Ominaisuudet Hi-vis keltainen


  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketjullinen rintatasku

  • ID-korttitasku

  • Tarrakiinnitteiset sivutaskut

  • EN ISO 20471:2013 LK 3

  • Olan yli kulkevat 50 mm levyiset prässätyt heijastinnauhat

  • Kankaan sisäpinta pinnoitettu, vedenpitävyys 3000 mm (ei teipattuja saumoja)

Ominaisuudet musta toppa


  • Kankaan pinta on vettähylkivä

  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketjulliset sivutaskut kontrastivärillä

  • Sisäpuolella vetoketjullinen rintatasku

  • Niskalenkki

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Väri

Fluorisoiva keltainen
Musta

Koko

L

Materiaali

Polyesteri, pinnoitettu polyuretaanilla

EN-standardi

20471

Täyte

100-prosenttista polyesteriä

Viimeksi katsottu