Aresloc nokkavipuliitin uros/UK, messinki
Urosliitin ulkokierteellä tyyppi F
ARESLOC F 3", UROS/UK, MESSINKI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija | 76 mm |
Liitäntäkierre | UK R BSPT 3 |
Materiaali | Messinki |
Tyyppi | F |