Puusäätöruuvi TX25, piikkikärki
Sinkitty senkkaava kanta TX
PUUSÄÄTÖRUUVI TX25 6X120
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Osakierteinen
- Kierre kannan alla säätöä varten
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 6 mm |
Pituus (l) | 120 mm |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta, jyrsinurat |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 12 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre, kierre kannan alla säätöä varten |
Kierteen pituus (lg) | 80 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |