Kaksoisnippa
Kaksoisnippa tiivistyksellä, kartiokierre
KAKSOISNIPPA U-U CL-S2500-1/4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Paineilmaliitäntä (A) | G 1/4 |
AV/ Leukojen väli (SW) | 14 mm |
Pituus (L) | 27 mm |
Materiaali | Messinki |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Liitäntäkierre | 1/4 x 1/4 |
Pinnoite | Nikkelöity |