Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.
Tervetuloa
Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.
Tervetuloa
Yritysasiakkaille
Keskus 019 7701
Centerit avoinna 6:30-17:00
Nopeat toimitukset
Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella
KÄÄNTÖTAKKI HI-VIS/MUSTA VUORELLA M
-
Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta
Tätä takkia voi käyttää tilanteen mukaan syys- ja talvikeleillä, joko mustana toppatakkina, tai hi-vis keltaisena takkina, jolloin takki on EN ISO 20471:2013 lk 3 mukainen huomiovaate.
Materiaali
Hi-vis väri: 300DD PES Oxford, PU pinnoite, vedenpitävyys 3000mm, 3000 MVP
Musta kääntöpuoli 100 % PA
Vanutäyte 100% PES, 80g/m2
Pesu 40˚
Ominaisuudet Hi-vis keltainen
Ominaisuudet musta toppa
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Lataukset(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | M |
Materiaali | Polyesteri, pinnoitettu polyuretaanilla |
EN-standardi | 20471 |
Täyte | 100-prosenttista polyesteriä |