Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton
DIN 7991 / ISO 10642, pinnoit haponkestävä st A4
6-KOLORUUVI 10642 A4-70 M5X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kannan muodon vuoksi uppokantaruuveilla on rajallinen kuormituskapasiteetti tämän standardin mukaisesti ja mahdollisesti ne eivät täytä veto- ja vääntölujuusvaatimuksia.
- Ruuvin mekaaniset ominaisuudet ovat samat ja täyttävät ISO 3506-1:n vaatimukset
- Ruuvin pituudesta riippuen nämä nimikkeet toimitetaan lähes kantaan saakka ulottuvalla kierteellä
- DIN 7991:n ja ISO 10642:n mukaisten ruuvien ruuvinkantojen senkkauksen tulee täyttää DIN 74:n mallin F vaatimukset
DIN 7991 on korvattu ISO 10642:lla. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 3506-1
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (l1) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,07 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,1 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 3 |
Standardit | ISO 10642 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 070 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Tuoteluokka | A |