Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aksiaalikuulalaakeri, FAG

Aksiaaliurakuulalaakeri, FAG
AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51105

Tuotenro 1780018980

EAN 4012801016438

-
Aksiaalikuulalaakeri, FAG

Tuotenro 1780018980

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yksisuuntaiset aksiaaliurakuulalaakerit ovat tarkoitettuja kantamaan aksiaalikuormituksia ja ohjaamaan akselia yhdessä suunnassa.

Yksisuuntaiset aksiaaliurakuulalaakerit kestävät aksiaalikuormia vain yhteen suuntaan. Niihin ei saa kohdistaa radiaalikuormituksia. Niiden irrotettavat osat helpottavat asennusta/irrotusta ja huoltotarkastuksia. Monet komponentit ovat keskenään vaihdettavissa. Laakerilaattojen tukipintojen on oltava yhdensuuntaiset. Kulmavirheet voidaan tasoittaa pallomaisilla pesälaatoilla ja aluslevyillä.



  • Erotettava rakenne helpottaa asennusta/irrotusta ja huoltotarkastuksia

  • Vaihdettavat komponentit
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51105

Sisähalkaisija (d)

25 mm

Ulkohalkaisija (D)

42 mm

Leveys (T)

11 mm

Tuotteen paino

58 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot