Kartioholkki, tyyppi 1
Kartioholkit
KARTIOHOLKKI 3525-35
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kartioholkin koko | 3525 |
Poraus | 35 mm |
Kiilaura | 10 mm |
Ulkohalkaisija (D1) | 127 mm |
Materiaali | Valurauta |
Välitettävä vääntömomentti enintään | 5060 Nm |
Kiristysmomentti | 112 Nm |
Paino | 4,84 kg |