Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

GKI - kynsiliitin sisäkierteellä, messinki

Kynsiliitin GKI sk, vesikäyttöön
KYNSILIITIN 1/2" SK, MESSINKI

Tuotenro 5971227013
EAN 4056807011318

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kynsiliitin vesikäyttöön


Kynsiväli: 40 mm


Materiaali: messinki (MS 58)


Lämmönkesto: +90°C (+120°C hetkittäinen)


Käyttöpaine: 40 bar


Pakkauskoko: 10 kpl/pussi

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot