Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, teräs 010.9, pinnoittamaton
DIN 7991/ISO 10642 pinnoitt. teräs 010.9
6-KOLOR. 10642 010.9 M3X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 10642 korvaa standardin DIN 7991 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on jätetty pois | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M3 |
Pituus (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5,81 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,86 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 2 |
Standardit | ISO 10642 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |