Terassiruuvi, uppokanta, TX
Ter. ruuvi, teräs / Ruspert, osak., 60° uppok. TX
RAKENNUS/TERASSIRUUVI TX20 4,8X90 RUSKEA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Wübau+ TX-kanta
TX20-vääntiö siirtää voiman tehokkaasti ruuviin ja ehkäisee kärjen luiskahtamista pois ruuvin urasta.
Kanta mukailee Wübau-muotoa – pieni halkaisija, senkkaava uppokanta, upotusnystyrät.
Muodon ansiosta erillistä senkkausta ei tarvita ja ruuvi voidaan kiinnittää kovaan materiaalin yhdessä vaiheessa.
Ruspert-pinnoite
Parantaa ruuvien korroosionkestävyyttä, mutta ennen kaikkea vähentää kitkaa – kitka ruostumattomissa teräsmateriaaleissa voi olla jopa 14 kertaa suurempi kuin tavallisessa teräksessä.
Wübaun pieni kitka varmistaa sen, että ruuvi pureutuu kiinni katkeamatta ja kimpoamatta, ja kitka ei syö tehoa vaan kaikki ruuvausvoima käytetään materiaalin kiinnittämiseen.
Väreinä ruskea ja vihreä.
Tiedot(X)
Väri | Ruskea |
Nimellishalkaisija (d) | 4,8 mm |
Pituus (l) | 90 mm |
Kierteen pituus (lg) | 53 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta, 60 astetta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8,2 mm |
Kannan korkeus (k) | 5,8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Ytimen halkaisija | 3,75 mm |
Kärjen muoto | Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkkihiutale, ruskea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |