Korialuslevy DIN 9021 (suuri ulkohalkaisija), sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 9021, teräs, sinkitty,
KORIALUSLEVY DIN 9021 ZN M20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M20 |
Sisähalkaisija (d1) | 22 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 60 mm |
Paksuus (h1) | 4 mm |
Standardit | DIN 9021 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Vickers-kovuus, HV | 140 HV |
Malli | Suurella ulkohalkaisijalla |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |