Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, matalakanta, rst A2 / rst A2
VETONIITTI A2/A2 KUPU 6,4X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 6,4 x 12,0 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 4,0-6,0 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 13 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,8 mm |
Leikkauslujuus | 7570 N |
Vetolujuus | 9350 N |
Materiaali, holkki | A2 |
Materiaali, kara/tappi | A2 |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 3,85 mm |