Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423
Vastamutteri, metrinen, messinki
VASTAMUTTERI MESSINKI M40X1,5 NIKLATTU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaapelitiivisteiden ja lisätarvikkeiden pitävään kiinnitykseen
- Valmistettu Saksassa
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | M40 x 1,5 |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 5 mm |
AV/ Leukojen väli | 46 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 200 °C |
Materiaali | Messinki |
Pinnoite | Nikkelöity |
Käyttölämpötila vähint. | -20 °C |
Käyttölämpötila enint. | 200 °C |