Laippalaakeriyksikkö
Laakeriyksikkö, UCFL MSB
LAAKERIYKSIKKÖ UCFL211 MSB
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitetään akselille pidätinruuveilla.
Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet.
Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ UCFL211 MSB |
Sisähalkaisija (d) | 55 mm |
Kiinnitysväli (J) | 184 mm |
Pituus (L) | 224 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 16 mm |
Tuotteen paino | 2910 g |