Pu-hammashihna CONTI® SYNCHROCHAIN 14CTD
Hammashihnat, polyuretaania, 14CTD
HAMMASHIHNA SYNCHROCHAIN 1260 14CTD 20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellispituus | 1260 mm |
Hammasväli (t) | 14 mm |
Nimellishalkaisija | 20 mm |
Hihnan korkeus | 10 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 6,1 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Materiaali | Polyuretaani |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |