Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, uppokanta, TX-vääntiö ja varmistustappi

DIN 7982, C A2 uppokanta TX, tappi
LEVYRUUVI UPPO A2/70 TAPPI TX25 4,8X32

Tuotenro 0284014832
EAN 4046777389456

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Itsekierteittävä kierre, vastaa standardia DIN 7982, ruostumaton teräs A2-70. TX-vääntiö ja varmistustappi.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

C

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (l1)

32 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

10,45 mm

Kannan korkeus (k1)

4,3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX25+P

Kannan/vääntiön malli

TX haittatapilla

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta, 80 astetta

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Kärjen muoto

Kärki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot