Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukkosahanterä, metalli, kaksi tähteä Ohuille metallilevyille/metalliprofiileille ja putkille

Puukkosahan terä 2S, ohuet levyt, levyprofiilit
PUUKKOSAHT 100MM JAKO1,4 5KPL METALLI

Tuotenro 0615910014
EAN 4038898411031

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sahalaitaisilla hampailla metallien vaivattomaan leikkaamiseen
  • Tiheä hammastus (hammasväli 1,4 mm) tai erittäin tiheä hammastus (hammasväli 1 mm) ja sahalaitaiset hampaat mahdollistavat tasaiset leikkaukset
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja heiluritoiminnon poistamista käytöstä

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (L)

100 mm

Hammasväli

1,4 mm

Paksuus

0,9 mm

Soveltuu erityisesti

Ohuet metallilevyt
Metallilevyprofiilit ja putket

Soveltuu

Alumiini
Värimetallit, raskaat ei-rautametallit

Materiaalin paksuus vähint./enint.

1,5-3 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot