Puukkosahanterä, Longlife & Speed, metallille, kolme tähteä
Puukkosahan terä 3S, Longlife & Speed, metallille
PUUKKOSAHT 150MM 2,5-3,2 LL 5KPL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin leveän terärungon ansiosta tarkat ja suorakulmaiset leikkaukset
- 2 × 2 -hammasgeometria takaa miellyttävän ja helpon työskentelyn.
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Tiedot(X)
Pituus (L) | 150 mm |
Hammasväli vähint./enint. | 2,5-3,2 mm |
Paksuus | 1,1 mm |
Soveltuu erityisesti | Metallilevyprofiilit ja putket |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 0-100 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |