Ulkosorvaus teränpidin
Teränpidin ulkosorvaus, positiivinen ARNO
TERÄNPIDIN SRDCN 2525 M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuvikiinnitys
- Positiivinen kääntöterä
Tiedot(X)
Korkeus | 25 mm |
Leveys | 25 mm |
Soveltuu kääntöterille | RC.. 1003.. |
Malli | Neutraali |
Kiinnitysjärjestelmä | S |
Varren malli | Nelikulmainen |
Materiaali (70) | Teräs |
Pituus (10) | 150 mm |