Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976
Siirtoleukapihdit, säätöpainike, muovikahva
SIIRTOLEUKAPIHTI COBRA 150 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muovipinnoitetut kahvat eivät luista kädessä
- Karkaistua kromivanadiiniterästä
- Induktiokarkaistu kiillotettu hammastus
- Kärkisuoja suojaa murtumisvaurioilta
- Liukunivel
- Nopea ja tarkka ote työkappaleesta, säädettävissä yhdellä kädellä työn aikana
- Ei vahinkosäätöjä
- Itselukittuvat pihdit putkille ja muttereille
- Ei lipeämistä irti työkappaleesta
Tiedot(X)
Putkille ja muttereille
Pituus tuumina (L) | 6 in |
Pituus (L) | 150 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 10-30 mm |
Tartuntaleukojen pituus (E) | 27 mm |
Kiinnitys-/tartuntaleuan leveys (B) | 12 mm |
Leukojen paksuus (C) | 11,5 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
ISO | 8976 |
Materiaali, tartuntakahva | PLA |
Pinnoite | Pinnoittamaton |