Aluslevy, matala, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K)
ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty
ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M36
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M36 |
Sisähalkaisija (d1) | 37 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 66 mm |
Paksuus (h1) | 5 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |