Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella

Kääntötakki Hi-vis/musta, vuorella
KÄÄNTÖTAKKI HI-VIS/MUSTA VUORELLA XXL

Tuotenro 5359181035

-

Kääntötyötakki Hi-vis/musta vuorella

Tuotenro 5359181035

-

Määrä

Pakkauskoko

x

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tätä takkia voi käyttää tilanteen mukaan syys- ja talvikeleillä, joko mustana toppatakkina, tai hi-vis keltaisena takkina, jolloin takki on EN ISO 20471:2013 lk 3 mukainen huomiovaate.



Materiaali


Hi-vis väri: 300DD PES Oxford, PU pinnoite, vedenpitävyys 3000mm, 3000 MVP


Musta kääntöpuoli 100 % PA


Vanutäyte 100% PES, 80g/m2


Pesu 40˚



Ominaisuudet Hi-vis keltainen


  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketjullinen rintatasku

  • ID-korttitasku

  • Tarrakiinnitteiset sivutaskut

  • EN ISO 20471:2013 LK 3

  • Olan yli kulkevat 50 mm levyiset prässätyt heijastinnauhat

  • Kankaan sisäpinta pinnoitettu, vedenpitävyys 3000 mm (ei teipattuja saumoja)

Ominaisuudet musta toppa


  • Kankaan pinta on vettähylkivä

  • Suojaava pystykaulus

  • Vetoketjulliset sivutaskut kontrastivärillä

  • Sisäpuolella vetoketjullinen rintatasku

  • Niskalenkki

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Väri

Fluorisoiva keltainen
Musta

Koko

XXL

Materiaali

Polyesteri, pinnoitettu polyuretaanilla

EN-standardi

20471

Täyte

100-prosenttista polyesteriä