Kääntyvä varsi ja hylly
Kääntyvä varsi ja hylly kiinnitysprofiiliin
NIVELTASO KANNETTAVALLE TIETOKONEELLE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnitetään tukirautoihin/kiinnitysprofiiliin ripustuskiinnikkeellä
- Joustava asettelu, jota voidaan tarpeen mukaan muokata tukirautojen/kiinnitysprofiilin rei'ityksen mittojen puitteissa
- Nivelillä ja hyllyllä
Tiedot(X)
Työpisteisiin, joissa komponenttien, materiaalien ja työkalujen on oltava sijoitettuina joustavasti ja ergonomisesti.
Materiaali | Teräslevy |
Väri | Vaaleanharmaa RAL 7035 |
Leveys x korkeus x syvyys | 450 x 100 x 310 mm |
Tuotteen paino | 6,500 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!