E 6.3 -suoraurakärki (1/4")
Suoraurakärki E 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 0,8X4,0 73MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tukeva kärki monenlaisiin käyttötarkoituksiin
- Kärkeä voi käyttää niin pulttien, puuruuvien kuin levyruuvienkin kanssa, sopii yleisimmille halkaisijoille
- Terän luotettava materiaali varmistaa pitkän käyttöiän
Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.
- Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön malli | SL |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 0,8 x 4,0 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 73 mm |