Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

E 6.3 -suoraurakärki (1/4")

Suoraurakärki E 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 1,0X6,0 73MM

Tuotenro 0614175663

EAN 4038898591283

-
E 6.3 -suoraurakärki (1/4")

Tuotenro 0614175663

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

73 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä

Tukeva kärki monenlaisiin käyttötarkoituksiin


  • Kärkeä voi käyttää niin pulttien, puuruuvien kuin levyruuvienkin kanssa, sopii yleisimmille halkaisijoille

  • Terän luotettava materiaali varmistaa pitkän käyttöiän


Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään/vääntiön malli

SL

Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys

1,0 x 6,0 mm

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

73 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot